Závěsný koš 90° Pro podlahovou jednotku s plným vysunutím VS SUB Side, šířka tělesa 150 mm
Úložný koš pro VS SUB Side 150 mm 90°
KOŠ 150MM ARTLINE
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Lze individuálně namontovat na rám výsuvné části
- Lze použít na levé a pravé straně
- Jednoduchá montáž pomocí příchytek
Uvedené rozměry nejsou závazné. Může docházet k technickým změnám.
Datové listy(X)
Verze klece | Artline |
Materiál | Ocel/dřevo/sklo |
Povrch | Chromovaný |
Barva základny | Bílá |
Vhodné pro šířku skříně | 150 mm |
Počet košů | 2 |
Šířka (B) | 89 mm |
Výška (H) | 84 mm |
Hloubka (T) | 470 mm |
Poloha dveří | Levý a pravý |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!