Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Závěsný koš pro podlahovou jednotku s plnovýsuvem 45°

Úložný koš pro vyt. dol. skř 150 mm 45°
ZÁVĚSNÝ KOŠ 45°PRO Š. KORPUSU 150MM

Obj. č. 0684901669
EAN 4047376309074

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro šířku skříňky 150 mm, typ DSA 3

Koš z ocelového drátu o tloušťce ∅ 5 mm, chromované, s vysokým leskem

Upozornění

Dodací lhůta: cca 5 pracovních dnů po přijetí objednávky

Rozměry se mohou měnit. Může docházet k technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Verze klece

Safír

Materiál

Ocel

Povrch

Chromovaný

Barva

Hliníková bílá podobná RAL 9006

Vhodné pro šířku skříně

150 mm

Min. světlá šířka skříňky

112 mm

Min. světlá montážní hloubka

520 mm

Délka

445 mm

Šířka (B)

82 mm

Výška (H)

75 mm

Poloha dveří

Levé

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Rozdělení přihrádky pro posuvný prvek pro plné vysunutí podlahové jednotky

DĚLÍCÍ PŘÍČKA

Pro šířku skříňky 150 mm, typ DSA 3
x 1 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace