Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Závěsný systém Konstrukce

Závěsný systém Design
ZAVSYST-KU-TEPOGN-SET-A2-L600-1000MM

Obj. č. 0684900368
EAN 4047376773240

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Materiál: Čtyřhranný nerezový profil


Elegantní vzhled



Plynulé nastavení v rozsahu 600–1000 mm


  • Možnost výškového nastavení vč. jemného

  • Práce bez námahy


Stojan na nádobí a výztužné lanko



Prostorově úsporné provedení


Větší úložný prostor



Obsah dodávky: 2x rám, 1x stojan na nádobí, 4x výztužné lanko, 1x montážní materiál

Upozornění

Doporučené zatížení pouze pro montáž do betonového stropu >B-25 s použitím přibalených hmoždinek. Při použití jiného typu krytiny je třeba zkontrolovat vhodnost montážního materiálu.

Rozměry se mohou měnit. Podléhá technickým změnám

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Nerezová ocel

Povrch

Holý

Povolené zatížení

10 kg

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Temperované bezpečnostní sklo základna

PR-GPRRVOTEN-TEPOGN-KUVNETL-1200X635X8

Pro závěsný systém Design
x 1 ks
Temperované bezpečnostní sklo základna

PR-GPRRVOTEN-TEPOGN-KUVNETL-1500X635X8

Pro závěsný systém Design
x 1 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace