Zavírač dveří GTS 690 s kluznou tyčí
Zavírač dveří GTS 690 s kluznou tyčí
DVSHL-KLUZNKOL-GSV690-SREKN-EN-2-5
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148306.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Hydraulický horní zavírač dveří s řízenou zavírací sekvencí
Dodatečná ochrana
Kryt lze odstranit pouze pomocí nástroje.
Hliníkové tělo
Štíhlé provedení
Přesné ovládání rychlosti zavírání, dorazu a tlumení otvírání pomocí vnitřního šestihranného šroubu vepředu
Lze přizpůsobit místním podmínkám
Mechanický zámek, pružinovou svěrku nebo úhelník na překlady nelze použít pro protipožární a protikouřové dveře.
Tlumení otvírání nefunguje s čelní montáží / na straně proti závěsu.
Pro montáž zavírače dveří ve vlhkých prostorách, nechráněné venkovní instalace nebo použití v prostředí s obsahem agresivních a korozivních látek je nutno použít speciální verzi nebo jiná ochranná opatření.
Pro budovy s protipožárními nebo protikouřovými dveřmi jsou v souvislosti s normou DIN 18040 uvedeny následující specifikace: Je-li nutno použít zavírač dveří, musí být nastaven tak, aby nebyl překročen moment při otevírání 3 podle normy DIN EN 1154 (max. 47 Nm).
Skutečností však zůstává, že tato hodnota 47 Nm musí být doložena přímo pro danou budovu v kombinaci s použitými dveřmi. Roli zde ovšem hraje celá řada kritérií, která nelze realisticky simulovat ve zkušebně – např. vyšší hmotnost dveří, těsnění, rozdíl tlaku mezi místnostmi apod.
V tom případě je třeba zavírací sílu zavírače dveří upravit tak, aby moment při otevírání dveří nepřekročil hodnotu 47 Nm, ale aby se dveře i tak v případě požáru bezpečně uzavřely.
Klasifikační klíč: 3/4 | 8 | 2-5 | 1 | 1 | 4
Kategorie použití: 3/4
Nepřetržitý provoz: 8
Velikost zavírače dveří: 2–5
Vhodné pro použití na dveře s ochranou proti požáru/kouři: 1
Bezpečnost: 1
Odolnost vůči korozi: 4
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám
Datové listy(X)
![]() | |
Oblast použití | Prostor objektu |
Vhodné pro | Vnitřní dveře |
Vhodné pro počet dveří | 1 |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ano |
Vhodné pro bezbariérové stavby podle normy DIN 18040 | Ano, pokud není překročena zavírací síla EN 4. |
Vhodné pro šířku dveří min./max. | 850-1250 mm |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. | 35-120 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Možnost montáže | Strana závěsu: standardní montáž |
Barva | Sépiová hnědá RAL 8014 |
Min./max. velikost zavírače dveří | 2-5 |
Materiál | Hliník/nerezová ocelel/plast/ocel |
Povrch | Lakováno |
Úhel otevření na straně závěsu | 180 Stupňů |
Úhel otevření na protější straně závěsu | 140 Stupňů |
Rychlost zavírání | Plynulé nastavení ventilem 140° – 0° čelní montáž na straně proti závěsu |
Akce zpětné kontroly | Konstantní od 70° nastavitelný |
Rychlost zapadání | Neomezeně nastavitelný pomocí ventilu 10°–0° |
Min./max. teplotní podmínky | -15 až 40 °C |
Prohlášení o shodě ES (CE) | Ano |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ano |
Konstrukční produkt | Ano |
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!