Zavírač dveří UTS 750 s kluznou tyčí a zámkem
Zavírač dveří 750 UTS se zamykací kluznou tyčí
DVSHL-KLUZNKOL-PSV750-NEVIDPAR-PEVN
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148307.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Hydraulický zavírač dveří s řízenou zavírací sekvencí.
Hliníkové tělo a hliníková vodicí kolejnice
Asymetrická převodovka s ostře klesajícím otevíracím krouticím momentem
Přesné ovládání rychlosti zavírání a dorazu pomocí vnitřního šestihranného šroubu zvrchu
- Lze přizpůsobit místním podmínkám
- Rychlost zavření lze libovolně upravit pomocí ventilu
Klasifikační klíč: 4 | 8 | 1–4 | 1 | 1 | 4
Užitná třída: 4
Nepřetržitý provoz: 8
Velikost zavírače dveří: 1–4
Vhodné pro použití na dveře s ochranou proti požáru/kouři: 1
Bezpečnost: 1
Odolnost vůči korozi: 4
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám
Datové listy(X)
Dřevěné interiérové dveře
![]() | |
Oblast použití | Prostor objektu |
Vhodné pro | Vnitřní dveře |
Vhodné pro počet dveří | 1 |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne |
Vhodné pro bezbariérové stavby podle normy DIN 18040 | Ne |
Vhodné pro šířku dveří min./max. | 735-1100 mm |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. | 40-120 mm |
Min./max. rozměr polodrážky | 8-12 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Možnost montáže | Skryto vpolodrážce dveří |
Barva | Zinek |
Min./max. velikost zavírače dveří | 1-4 |
Materiál | Hliník/ocel |
Povrch | Eloxováno |
Rychlost zavírání | Neomezeně nastavitelný pomocí ventilu 150°–0° |
Akce zpětné kontroly | Ne |
Rychlost zapadání | Neomezeně nastavitelný pomocí ventilu 7°–0° |
Prohlášení o shodě ES (CE) | Ano |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ano |