Zavírač dveří UTS 760 s kluznou tyčí
Zavírač dveří 760 UTS s kluznou tyčí
DVSHL-KLUZNKOL-PSV760-NEVIDPAR
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148306.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Hydraulický zavírač dveří s řízenou zavírací sekvencí.
- Hliníkové tělo a hliníková vodicí kolejnice
- Asymetrický převod s rychle se snižujícím momentem při otevírání
- Přesné ovládání rychlosti zavírání a dorazu shora pomocí šroubu s vnitřním šestihranem
- Lze přizpůsobit místním podmínkám
- Rychlost zavírání plynule nastavitelná ventilem
Mechanický zámek, pružinovou svěrku, omezovač otvírání nebo úhelník na překlady nelze použít pro protipožární a protikouřové dveře.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/36925.jpg)
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám
Datové listy(X)
![]() | |
Oblast použití | Prostor objektu |
Vhodné pro | Vnitřní dveře |
Vhodné pro počet dveří | 1 |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ano |
Vhodné pro bezbariérové stavby podle normy DIN 18040 | Ne |
Vhodné pro šířku dveří min./max. | 735-1250 mm |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. | 40-120 mm |
Min./max. rozměr polodrážky | 8-12 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Možnost montáže | Skryto vpolodrážce dveří |
Barva | Zinek |
Min./max. velikost zavírače dveří | 2-5 |
Materiál | Hliník/plast/ocel |
Povrch | Lakováno |
Rychlost zavírání | Neomezeně nastavitelný pomocí ventilu 150°–0° |
Akce zpětné kontroly | Ne |
Rychlost zapadání | Neomezeně nastavitelný pomocí ventilu 7°–0° |
Prohlášení o shodě ES (CE) | Ano |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ano |
Konstrukční produkt | Ano |
Klasifikační klíč dle normy DIN EN 1154:1996/A1: 2002/AC: 2006 | |||||
3 | 8 | 2 - 5 | 1 | 1 | 4 |