Zavírač dveří UTS 760 s kluznou tyčí a zámkem
Zavírač dveří 760 UTS se zamykací kluznou tyčí
DVSHL-KLUZNKOL-PSV760-NEVIDPAR-PEVN
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Hydraulický zavírač dveří s řízenou zavírací sekvencí.
Hliníkové tělo a hliníková vodicí kolejnice
Asymetrická převodovka s ostře klesajícím otevíracím krouticím momentem
Přesné ovládání rychlosti zavírání a dorazu pomocí vnitřního šestihranného šroubu zvrchu
- Lze přizpůsobit místním podmínkám
- Rychlost zavření lze libovolně upravit pomocí ventilu
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám
Datové listy(X)
Dřevěné interiérové dveře
Oblast použití | Prostor objektu |
Vhodné pro | Vnitřní dveře |
Vhodné pro počet dveří | 1 |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne |
Vhodné pro bezbariérové stavby podle normy DIN 18040 | Ne |
Vhodné pro šířku dveří min./max. | 735-1250 mm |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. | 40-120 mm |
Min./max. rozměr polodrážky | 8-12 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Možnost montáže | Skryto vpolodrážce dveří |
Barva | Zinek |
Min./max. velikost zavírače dveří | 2-5 |
Materiál | Hliník/plast/ocel |
Povrch | Lakováno |
Rychlost zavírání | Neomezeně nastavitelný pomocí ventilu 150°–0° |
Akce zpětné kontroly | Ne |
Rychlost zapadání | Neomezeně nastavitelný pomocí ventilu 7°–0° |
Prohlášení o shodě ES (CE) | Ano |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ano |