Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Zavírač dveří Zavírač dveří GTS 690 G s vodicí lištou (EN 5-6)

Zavírač dveří GTS 690 s vodicí lištou (EN 5-6)
DVSHL-KLUZNKOL-GSV690-G-SREKN-EN-5-6

Obj. č. 0688001708
EAN 4050642808898

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Nejsilnější zavírač dveří pro šířku dveří 1400 mm na straně bez závěsu
  • Hydraulický zavírač dveří s řízenou zavírací sekvencí

  • Zvýšená ochrana díky krytu odstranitelnému pouze pomocí nástrojů

  • Hliníkové tělo

  • Štíhlé provedení

  • Přesné ovládání rychlosti zavírání, dorazu a tlumení otvírání pomocí vnitřního šestihranného šroubu vepředu

  • Lze přizpůsobit místním podmínkám
Upozornění

Mechanický zámek, protipožární zařízení nebo úhelník na překlady nelze použít pro protipožární a protikouřové dveře.



Tlumení otvírání nefunguje s čelní montáží / na straně proti závěsu.



Pro montáž zavírače dveří ve vlhkých prostorách, nechráněné venkovní instalace nebo použití v prostředí s obsahem agresivních a korozivních látek je nutno použít speciální verzi nebo jiná ochranná opatření.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblast použití

Prostor objektu
Soukromý prostor

Vhodné pro

Vnitřní dveře
Domovní dveře
Dveře WC a koupelen
Vstupní bytové dveře
Profilované rámové dveře
Trubková dveřní zárubeň
Ohnivzdorné a kouřotěsné dveře
Kouřové bezpečnostní dveře
Kancelářské dveře
Dveře operačního sálu
Panikové dveře

Vhodné pro počet dveří

1

Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany

Ano

Vhodné pro bezbariérové stavby podle normy DIN 18040

Ne

Vhodné pro šířku dveří min./max.

1250-1400 mm

Vhodné pro tloušťku dveří min./max.

35-92 mm

Směr DIN

DIN R/L

Možnost montáže

Strana proti závěsu: standardní montáž
Strana závěsu: čelní montáž
Smontážní základní destičkou

Barva

Sépiová hnědá RAL 8014

Min./max. velikost zavírače dveří

5-6

Materiál

Hliník/nerezová ocelel/plast/ocel

Povrch

Lakováno

Úhel otevření na straně závěsu

180 Stupňů

Úhel otevření na protější straně závěsu

140 Stupňů

Rychlost zavírání

Plynulé nastavení ventilem 140 ° – montáž na straně proti závěsu 0 °
Plynulé nastavení ventilem 180 ° – 0° čelní montáž na straně závěsu

Akce zpětné kontroly

Konstantní od 70° nastavitelný

Rychlost zapadání

Neomezeně nastavitelný pomocí ventilu 10°–0°

Min./max. teplotní podmínky

-15 až 40 °C

Prohlášení o shodě ES (CE)

Ano

Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu

Ano

Konstrukční produkt

Ano

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Kluzná patka Pro zavírače dveří s vodicí lištou

PR-KLUZNSCHPH-DVSHL-KLUZNSCVZENE

x 1 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace