Zavírače dveří UTS 420 (EN 2-4) s kluznými tyčemi a zarážkou
Zavírač dveří GTS 420 s vodicí lištou + zarážka
ZAVÍRAČ DVEŘÍ-UTS 420 S POJEZDEM
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148307.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Hydraulický zavírač dveří s řízenou zavírací sekvencí.
Hliníkové tělo, vodicí lišta a posuvná lišta.
Asymetrické převody se strmě klesajícím momentem při otevírání
Přesné ovládání rychlosti zavírání, zavírací síly a dorazu pomocí vnitřního šestihranného šroubu shora
- Lze přizpůsobit místním podmínkám
- Rychlost zavírání plynule nastavitelná ventilem
Klasifikační klíč: 3 | 8 | 2-4 | 0 | 1 | 3
Kategorie použití: 3
Dlouhodobá funkčnost: 8
Velikost zavírače dveří: 2-4
Požární odolnost: 0
Bezpečnost: 1
Odolnost proti korozi: 3
Rozměry se mohou měnit. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Dřevěné, hliníkové profilové rámy nebo dveře z plechu ocel/ocel.
![]() | |
Oblast použití | Prostor objektu |
Vhodné pro | Vnitřní dveře |
Vhodné pro počet dveří | 1 |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ano |
Vhodné pro šířku dveří min./max. | 610-1100 mm |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. | 40-120 mm |
Min./max. rozměr polodrážky | 8,5-13,5 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Možnost montáže | Skryto vpolodrážce dveří |
Barva | Zinek |
Min./max. velikost zavírače dveří | 2-4 |
Materiál | Hliník/ocel |
Povrch | Eloxováno |
Rychlost zavírání | Plynulé nastavení ventilem 120° – 0° čelní montáž na straně proti závěsu |
Akce zpětné kontroly | Ne |
Rychlost zapadání | Neomezeně nastavitelný pomocí ventilu 7°–0° |
Prohlášení o shodě ES (CE) | Ano |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ano |