Závitník s jedním řezem pro závitové vložky W.TEC® – tvar D, z HSS
Závitník, HSS, tvar D
ZÁVITNÍK TYP D-W.TEC-HSSG-M12X1,75
Obj. č. 4625000024
EAN 4046777804386
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Závitník s jedním řezem pro vytvoření vstupního závitu pro závitové vložky W.Tec® Insert Coil.
Datové listy(X)
- Vhodné pro slepé a průchozí otvory
- Pro strojní nebo ruční zpracování
Materiál | HSS-G |
Forma | D |
Třída tolerance | Úprava 6H |
Vhodné pro závitovou vložku | M12 |
Průměr závitu | 14,27 mm |
Délka závitu | 42 mm |
Průměr jádrového otvoru | 12,4 mm |
Délka naříznutí | 5,25 mm |
Délka | 91,5 mm |
Typ adaptéru | Hranol |
Šířka čtyřhranu | 8 mm |
Průměr stopky | 10,9 mm |