Závitník s jedním řezem pro závitové vložky W.TEC® – tvar D, z HSS
Závitník, HSS, tvar D
ZÁVITNÍK TYP D-W.TEC-HSSG-M5X0,8
Obj. č. 4625000006
EAN 4046777804348
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Závitník s jedním řezem pro vytvoření vstupního závitu pro závitové vložky W.Tec® Insert Coil.
- Vhodné pro slepé a průchozí otvory
- Pro strojní nebo ruční zpracování
Materiál | HSS-G |
Forma | D |
Třída tolerance | Úprava 6H |
Vhodné pro závitovou vložku | M5 |
Průměr závitu | 6,04 mm |
Délka závitu | 25 mm |
Průměr jádrového otvoru | 5,3 mm |
Délka naříznutí | 2,4 mm |
Délka | 68 mm |
Typ adaptéru | Hranol |
Šířka čtyřhranu | 5 mm |
Průměr stopky | 6,45 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)