Závitník s jedním řezem pro závitové vložky W.TEC® – tvar D, z HSS
Závitník, HSS, tvar D
ZÁVITNÍK TYP D-W.TEC-HSSG-M8X1,25
Obj. č. 4625000012
EAN 4046777804362
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Závitník s jedním řezem pro vytvoření vstupního závitu pro závitové vložky W.Tec® Insert Coil.
- Vhodné pro slepé a průchozí otvory
- Pro strojní nebo ruční zpracování
Materiál | HSS-G |
Forma | D |
Třída tolerance | Úprava 6H |
Vhodné pro závitovou vložku | M8 |
Průměr závitu | 9,62 mm |
Délka závitu | 32 mm |
Průměr jádrového otvoru | 8,3 mm |
Délka naříznutí | 3,75 mm |
Délka | 77 mm |
Typ adaptéru | Hranol |
Šířka čtyřhranu | 7,2 mm |
Průměr stopky | 9,6 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)