Závitotvorný šroub
DIN 7500-1, pozink. ocel, 6hranná hlava, tvar DE
ŠRB-6HR-PŘÍR-DIN7500-WS13-(A2K)-M8X25
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Závitotvorné šrouby vytvářejí závit v litých slepých dírách, přechodových bodech a vrtaných, laserově vyráběných a děrovaných plechových dílech. Tvoření závitů narozdíl od řezání závitů nepoškozuje strukturu materiálu v protizávitu, ale vytlačuje ho a deformačně ho zpevňuje.
Eliminuje řezání závitů
Úspora nákladů
Neřezná tvorba závitu
Tvar šroubu TRILOBULAR ve spojení s radiálním profilem boků závitu
- Nízký samořezný krouticí moment s vetším pokrytím boků závitem
Vysoká upínací síla
Velké pokrytí boků závitu
Vysoká nosnost
Deformačně zpevněný protizávit (závit matice)
Vyšší nosnost
Samozamykací sednutí závitu bez vůle
- Snížená pravděpodobnost uvolnění šroubu
Ochrana před ztrátou
Vytvořený závit je metrickým standardním závitem
Datové listy(X)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M8 |
Délka (l1) | 25 mm |
Průměr hlavy (dk) | 13 mm |
Průměr nákružku (d2) | 16,9 mm |
Výška hlavy (k1) | 5,45 mm |
Vnější pohon (s1) | SW13 |
Hodnoty pro průměry otvoru | 7,50 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | A2K |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Druh vstupu | Šestihran |
Typ závitu | M |
Nákružek/příruba | Ano |