Závitotvorný šroub
DIN 7500-1, ocel, zinek, ptd, černá, cs hd, tvar z, ME
ŠRB-ZÁ-DIN7500-ME-Z2-(A2S)-M4X12
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Závitotvorné šrouby vytvářejí závit v litých slepých dírách, přechodových bodech a vrtaných, laserově vyráběných a děrovaných plechových dílech. Tvoření závitů narozdíl od řezání závitů nepoškozuje strukturu materiálu v protizávitu, ale vytlačuje ho a deformačně ho zpevňuje.
Eliminuje řezání závitů
Úspora nákladů
Neřezná tvorba závitu
Tvar šroubu TRILOBULAR ve spojení s radiálním profilem boků závitu
- Nízky samořezný krouticí moment s vetším pokrytím boků závitem
Vysoká upínací síla
Velké pokrytí boků závitu
Vysoká nosnost
Deformačně zpevněný protizávit (závit matice)
Vyšší nosnost
Samozamykací sednutí závitu bez vůle
- Snížená pravděpodobnost uvolnění šroubu
Ochrana před ztrátou
Vytvořený závit je metrickým standardním závitem ISO
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M4 |
Délka (l1) | 12 mm |
Průměr hlavy (dk) | 8.4 mm |
Výška hlavy (k1) | 2.7 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Vnitřní pohon | Z2 |
Typ závitu | M |
Forma | ME |
Typ hlavy | Zapuštěná hlava |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)