Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Závitová čelist HSS DIN EN 22568 pro standardní metrické závity ISO

Závitová čelist HSS DIN 13-1
ZÁVITOVÉ OČKO DIN 223 HSS

Obj. č. 065222

EAN 4011231540605

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Závitová čelist HSS DIN EN 22568 pro standardní metrické závity ISO

Obj. č. 065222
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
Kulatá závitová čelist podle DIN EN 22568 v uzavřeném předdrážkovaném provedení (tvar B) pro vytváření standardních metrických závitů ISO podle DIN 13 do oceli s pevností až 850 N/mm² a do litiny.

Oboustranný řez


  • Lze použít po obou stranách

  • Závity lze řezat v jednom kroku

  • Snadné řezání a vynikající odvod třísek ve směru řezání


Vysoká trvanlivost

Podle normy DIN 223 (DIN EN 22568), tolerance 6 g

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Návod

Čelist se umisťuje do držáku čelisti do výšky středního šroubu. Šrouby se utahují šroubovákem. Zařízení se položí na obrobek. Lze použít po obou stranách Při řezání je nutné přidat vhodný řezací olej. Po dvou otáčkách lze řez zlomit rychlým otočením zpět.

Řezný materiál

HSS

Povrch

Základní

Typ závitu

M

Forma

B

Třída tolerance

6g

Druh závitu x jmenovitý průměr

M22

Stoupání

2,5 mm

Vnější průměr

55 mm

Výška

22 mm

Obráběné materiály

Ocel, Litina

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Držák závitového očka DIN EN 22568 Výkon

VRATIDLO PRO ZÁVIT. OČKA EN22568-55X22MM

Výkonný držák závitových oček vyrobený z litého zinku pro montáž kulatých závitových oček v souladu s normami DIN EN 22568, DIN EN 24231 a tovární normou s nově navrženým vyztuženým tělem a ocelovými rukojeťmi s černým povlakem pro velmi vysoké zatížení.
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vrtací a řezná pěna CUT+COOL

CUT A COOL VRTACÍ A ŘEZNÁ PĚNA

Kvalitní a silně aktivní řezná pěna pro veškeré obrábění.
Vrtací a řezný olej CUT+COOL Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ PERFECT,400ML

Kvalitní řezný olej pro nejnáročnější obrábění a vysokou řeznou rychlost
Vrtací/řezná pasta Cut and Cool Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÁ PASTA PERFECT, 500ML

Optimální výsledek a bezpečnost pro všechny materiály a aplikace