Závitová tyč DIN 976-1 (tvar A) se standardním metrickým závitem ISO, pozinkovaná ocel 8.8, modře pasivovaná
DIN 976, ocel 8,8, pozinkovaná, tvar A
ZÁV-DIN976-A-8.8-(A2K)-M16X100
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M16 |
Délka (l1) | 100 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8,8 |
Povrch | A2K |
Forma | A |
Vyhovuje RoHS | Ano |