Závitová tyč, levotočivý závit DIN 976-1 (tvar A) s levotočivým metrickým závitem, nerezová ocel A2-70
DIN 976-1, nerez. ocel A2 70, neleg., levot. závit
ZÁV-DIN976-A-A2/70-M8-LHX1000

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Pevnostní třída | 70 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ závitu, jmenovitý průměr – tvar závitu (d1) | M8-LH – levotočivý závit |
Délka (l1) | 1000 mm |
Forma | A |
Typ závitu | M |
Označovací barva | Dopravní zelená RAL 6024 |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)