Závitová vložka TIME-SERT®
Závitová vložka Time-Sert
T-S ZÁV.VLOŽKA M11X1,25X22,0
Obj. č. 0663111122
EAN 4011231547222
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Bezpečná práce i na nepevných stěnách
Velmi tenkostěnné provedení díky synchronnímu průběhu závitů
Lze použít i v tenkostěnných materiálech
Umožňuje spolehlivé opravy i tam, kde je možno použít pouze několik závitů.
Nepropustná vůči různým látkám
Přítlak na obrobek usnadňuje tlakové utěsnění závitů proti vodě, oleji, dalším kapalinám a stlačeným plynům.
Samojisticí
Při šroubování automaticky tvaruje nedotvořený závit. Matice se nevykrucuje, a to ani bez zajištění.
Přesné usazení v obrobku
Matice má límec, není nutné zajištění v obrobku
Vytahovací síla
Vytahovací síla se může lišit podle aplikace (na okrajích apod.) a materiálu. Proto není možné poskytnout k tomuto tématu žádné obecné informace. Zkoušky v laboratoři společnosti Würth ukázaly, že závity opravené pomocí vložek Time-Sert jsou ve většině případů stejně kvalitní jako původní závity.
Ocelové matice
Materiál: 9SMn/Pb28K DIN1651/668
Povrchová úprava: pozinkovaná, pasivovaná.
Datové listy(X)
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (My) | M11 x 1,25 |
Délka (L) | 22 mm |
Konstrukce | Přesný metrický závit |
Povrch | Pozinkovaný |
Materiál | Ocel |