Závitová vložka W.TEC® INSERT COIL, Free Running
Drátová závitová vložka řady FR A2 W.TEC
ZÁVITOVÁ VLOŽKA-W.TEC-A2-M6X6
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dokonalá kombinace prostorové úspornosti a odolného, pevného závitu
- Do kovových materiálů s nízkou pevností
- Do plastů
Optimální rozložení síly
Flexibilita závitové vložky kompenzuje stoupání a úhlových úchylek
Závitová vložka pevně sedí
Minimální třecí točivý moment a torzní pnutí závitu
Zvýšená odolnost vůči korozi
Minimalizovaná hmotnost a rozměr
Menší počet požadovaných spojů a/nebo snížené rozměry šroubování
Minimalizované náklady
Posílení závitu, které účinně minimalizuje náklady na opravu
Polohová tolerance závitu ISO odpovídá po instalaci 6H.
Polohová tolerance závitu ISO odpovídá po instalaci 6H.
Odolný závit ve čtyřech krocích:
Krok 1:
Vyvrtejte otvor nebo odvrtejte poškozený závit.
Krok 2:
Vytvořte vstupní závit
- pomocí závitníku
nebo
- bez nutnosti řezání pomocí tvářecího závitníku, čímž vznikne ještě odolnější vstupní závit
Krok 3:
Vložte závitovou vložku
- Závitovou vložku lze osadit strojně nebo ručně pomocí vhodného šroubovacího nástroje.
Krok 4:
Odlomte unašeč
- Oddělte unašeč mírnou silou v naznačeném místě odlomení pomocí vhodného nástroje a odstraňte jej. Pro sériovou výrobu jsou k dispozici také automatické odlamovače unašečů.
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Základní |
Konstrukce | Volnoběh |
Druh závitu x jmenovitý průměr | M6 |
Délka uvestavěného provedení (l1) | 6 mm |
Vnější průměr (d1) | 7,3 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Stoupání | 1 mm |
Průměr jádrového otvoru | 6,3 mm |
Min. hloubka otvoru | 10,5 mm |
Požadovaná hloubka závitu votvoru pro čep | 9,5 mm |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!