Závitová vložka W.TEC® INSERT COIL Screw Grip
Drátová závitová vložka řady SG A2 W.TEC
VLOŽKA-ZVT-SG-A2-M8X8


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dokonalá kombinace prostorové úspornosti a odolného, pevného závitu
- Do kovových materiálů s nízkou pevností
- Do plastů
Optimální rozložení síly
Flexibilita závitové vložky kompenzuje stoupání a úhlových úchylek
Závitová vložka pevně sedí
Minimální třecí točivý moment a torzní pnutí závitu
Zvýšená odolnost vůči korozi
Minimalizovaná hmotnost a rozměr
Menší počet požadovaných spojů a/nebo snížené rozměry šroubování
Minimalizované náklady
Posílení závitu, které účinně minimalizuje náklady na opravu
Integrovaná ochrana proti ztrátě
Upínací točivý moment je srovnatelný s hodnotami DIN 267, část 15 nebo DIN EN ISO 2320.
Upínací točivý moment je srovnatelný s hodnotami DIN 267, část 15 nebo DIN EN ISO 2320.
Odolný závit ve čtyřech krocích:
Krok 1:
Vyvrtejte otvor nebo odvrtejte poškozený závit.
Krok 2:
Vytvořte vstupní závit
- pomocí závitníku
nebo
- bez nutnosti řezání pomocí tvářecího závitníku, čímž vznikne ještě odolnější vstupní závit
Krok 3:
Vložte závitovou vložku
- Závitovou vložku lze osadit strojně nebo ručně pomocí vhodného šroubovacího nástroje.
Krok 4:
Odlomte unašeč
- Oddělte unašeč mírnou silou v naznačeném místě odlomení pomocí vhodného nástroje a odstraňte jej. Pro sériovou výrobu jsou k dispozici také automatické odlamovače unašečů.
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Základní |
Konstrukce | S držákem pro prevenci ztrát |
Druh závitu x jmenovitý průměr | M8 |
Délka uvestavěného provedení (l1) | 8 mm |
Vnější průměr (d1) | 9.7 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Stoupání | 1.25 mm |
Průměr jádrového otvoru | 8.3 mm |
Min. hloubka otvoru | 13.63 mm |
Požadovaná hloubka závitu votvoru pro čep | 12.38 mm |
Princip funkce pojistky | Sevření díky geometrii závitu |
Funkce pojistky | Zajištění proti uvolnění upínáním |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)