Závitové očko Pro standardní metrické závity ISO HSCo Multi Performance
Závitové očko, HSCo, závit M, nitridované
ZÁV. OČKO HSCO WN MULTIPERFORM.-M3
Obj. č. 0652556030
EAN 4061975220608
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Flexibilní použití s akumulátorovými vrtacími šroubováky a na soustruhu
Standardní tovární závitová očka s vnějším průměrem 25x9 mm umožňují časově úsporné přesné řezání vnějších závitů (M3–M10) a opravy vnějších závitů (M3–M12) ve tříčelisťovém sklíčidle ve spojení se speciálně vyvinutým adaptérem.
Ekonomické ruční použití
Místo pěti nástrojů je pro ruční řezání vnějších závitů M3–M12 vyžadován pouze jeden držák závitového očka.
Vynikající výkon
- Až dvojnásobná životnost díky 5% slitině kobaltu, nitraci povrchu a nově vyvinuté geometrii nástroje
- Vynikající odvod třísek ve směru řezání díky spirálovému hrotu
Lze použít téměř na všech materiálech
Nově vyvinutá geometrie nástroje s optimalizovaným úhlem třísky
Vysoká úroveň spolehlivosti procesu
díky lapovanému a nitridovanému povrchu a delšímu řezu
Snadné použití
- Snadnější řezání a menší točivý moment v porovnání s běžnými závitovými očky
- Menší tření než u běžných závitových oček
- Lze použít na obou stranách díky oboustrannému řezu
Datové listy(X)
- Při řezání závitů je nutné dodat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
- Závitová očka jsou vhodná pro ruční použití s konvenčními držáky závitových oček a pro použití s akumulátorovými vrtacími šroubováky a na soustruhu (ve spojení s položkou 0659 990 001).
- Při ručním použití dodržujte následující pokyny: Čelist se umisťuje do držáku čelisti do výšky středního šroubu. Šrouby se utahují šroubovákem. Závitové očko se položí svisle na obrobek. Lze použít po obou stranách. Po dvou otáčkách lze řez zlomit rychlým otočením zpět.
- Při použití v akumulátorových vrtacích šroubovácích nebo soustruzích dodržujte návod k obsluze adaptéru speciálně vyvinutého pro tento nástroj, položka 0659999001.
Řezný materiál | HSCo |
Povrch | Ošetřeno dusíkem |
Typ závitu | M |
Forma | B |
Třída tolerance | 6g |
Druh závitu x jmenovitý průměr | M3 |
Stoupání | 0,5 mm |
Vnější průměr | 25 mm |
Výška | 9 mm |
Obráběné materiály | Ocel, Nerezová ocel, Neželezný kov, Litina |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!