Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Závitové očko Pro standardní metrické závity ISO HSCo Multi Performance

Závitové očko, HSCo, závit M, nitridované
ZÁV. OČKO HSCO WN MULTIPERFORM.-M5

Obj. č. 0652556050

EAN 4061975220653

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Závitové očko Pro standardní metrické závity ISO HSCo Multi Performance

Obj. č. 0652556050
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
Vysoce výkonné nitridované závitové očko HSCo pro vytváření a opravy standardních metrických závitů ISO podle normy DIN 13 pomocí akumulátorových vrtacích šroubováků nebo ručně v držáku závitového očka v téměř všech materiálech, jako např. oceli do pevnosti 1400 N/mm2, nerezové oceli, litině a neželezných kovech (např. hliník, slitiny hliníku a slitiny hořčíku).

Flexibilní použití s akumulátorovými vrtacími šroubováky a na soustruhu


Standardní tovární závitová očka s vnějším průměrem 25x9 mm umožňují časově úsporné přesné řezání vnějších závitů (M3–M10) a opravy vnějších závitů (M3–M12) ve tříčelisťovém sklíčidle ve spojení se speciálně vyvinutým adaptérem.



Ekonomické ruční použití


Místo pěti nástrojů je pro ruční řezání vnějších závitů M3–M12 vyžadován pouze jeden držák závitového očka.



Vynikající výkon


  • Až dvojnásobná životnost díky 5% slitině kobaltu, nitraci povrchu a nově vyvinuté geometrii nástroje

  • Vynikající odvod třísek ve směru řezání díky spirálovému hrotu


Lze použít téměř na všech materiálech


Nově vyvinutá geometrie nástroje s optimalizovaným úhlem třísky



Vysoká úroveň spolehlivosti procesu


díky lapovanému a nitridovanému povrchu a delšímu řezu



Snadné použití


  • Snadnější řezání a menší točivý moment v porovnání s běžnými závitovými očky

  • Menší tření než u běžných závitových oček

  • Lze použít na obou stranách díky oboustrannému řezu
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Návod
  • Při řezání závitů je nutné dodat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.

  • Závitová očka jsou vhodná pro ruční použití s konvenčními držáky závitových oček a pro použití s akumulátorovými vrtacími šroubováky a na soustruhu (ve spojení s položkou 0659 990 001).

  • Při ručním použití dodržujte následující pokyny: Čelist se umisťuje do držáku čelisti do výšky středního šroubu. Šrouby se utahují šroubovákem. Závitové očko se položí svisle na obrobek. Lze použít po obou stranách. Po dvou otáčkách lze řez zlomit rychlým otočením zpět.

  • Při použití v akumulátorových vrtacích šroubovácích nebo soustruzích dodržujte návod k obsluze adaptéru speciálně vyvinutého pro tento nástroj, položka 0659999001.

Řezný materiál

HSCo

Povrch

Ošetřeno dusíkem

Typ závitu

M

Forma

B

Třída tolerance

6g

Druh závitu x jmenovitý průměr

M5

Stoupání

0,8 mm

Vnější průměr

25 mm

Výška

9 mm

Obráběné materiály

Ocel, Nerezová ocel, Neželezný kov, Litina

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Držák závitového očka DIN EN 22568 Výkon

VRATIDLO PRO ZÁVIT. OČKA EN22568-25X9MM

Výkonný držák závitových oček vyrobený z litého zinku pro montáž kulatých závitových oček v souladu s normami DIN EN 22568, DIN EN 24231 a tovární normou s nově navrženým vyztuženým tělem a ocelovými rukojeťmi s černým povlakem pro velmi vysoké zatížení.
x 1 ks
Držák závitového očka DIN EN 22568 Výkon

VRATIDLO PRO ZÁVIT. OČKA EN22568-38X14M

Výkonný držák závitových oček vyrobený z litého zinku pro montáž kulatých závitových oček v souladu s normami DIN EN 22568, DIN EN 24231 a tovární normou s nově navrženým vyztuženým tělem a ocelovými rukojeťmi s černým povlakem pro velmi vysoké zatížení.
x 1 ks
Držák závitového očka DIN EN 22568 Výkon

VRATIDLO PRO ZÁVIT. OČKA -EN22568-45X18

Výkonný držák závitových oček vyrobený z litého zinku pro montáž kulatých závitových oček v souladu s normami DIN EN 22568, DIN EN 24231 a tovární normou s nově navrženým vyztuženým tělem a ocelovými rukojeťmi s černým povlakem pro velmi vysoké zatížení.
x 1 ks
Držák závitového očka DIN EN 22568 Výkon

VRATIDLO PRO ZÁVIT. OČKA EN22568-55X22MM

Výkonný držák závitových oček vyrobený z litého zinku pro montáž kulatých závitových oček v souladu s normami DIN EN 22568, DIN EN 24231 a tovární normou s nově navrženým vyztuženým tělem a ocelovými rukojeťmi s černým povlakem pro velmi vysoké zatížení.
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vrtací a řezná pěna CUT+COOL

CUT A COOL VRTACÍ A ŘEZNÁ PĚNA

Kvalitní a silně aktivní řezná pěna pro veškeré obrábění.
Vrtací a řezný olej CUT+COOL Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ PERFECT,400ML

Kvalitní řezný olej pro nejnáročnější obrábění a vysokou řeznou rychlost
Vrtací/řezná pasta Cut and Cool Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÁ PASTA PERFECT, 500ML

Optimální výsledek a bezpečnost pro všechny materiály a aplikace