Závitový kolík, šestihranná nástrčka, vroubkované kruhové řezače
ISO 4029 ocel 45H nelegovaná, vroubkovaná
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 8 mm |
Délka (l1) | 12 mm |
Vnitřní pohon (s1) | HS4 |
Normy | ISO 4029 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Typ závitu | M |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)