Závitový šroub GEFU® Se závitem Taptite 2000®, plochá hlava a hexalobulární drážka
GEFU DIN 7500-1, ocel pozink., TX, válcová hlava
ŠRB-PLKHL-DIN7500-PE-TX20-(A2K)-M4,0X12


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Samořezné šrouby vytvářejí závit v litých slepých dírách, otvorech a vrtaných, laserově vyráběných a děrovaných plechových dílech. Vytlačování závitů na rozdíl od samořezných šroubů nenarušuje strukturu materiálu vnitřního závitu. Místo toho je materiál vytlačen a deformačně zpevněn.
Výhody:
Úspora nákladů
- Eliminuje řezání závitů
Neřezná tvorba závitu
Nízké krouticí momenty s větším přesahem boků závitu
- Tvar průměru jádra TRILOBULAR ve spojení s radiálním profilem boků závitu
Vysoká upínací síla
- díky nízkým krouticím momentům
Vysoká nosnost
- díky velkému přesahu boků závitu
- Díky deformačně zpevněnému protizávitu (závit matice)
Ochrana před ztrátou (snížená pravděpodobnost uvolnění šroubu)
- Samozamykací sednutí závitu bez vůle
Vytvořený závit odpovídá metrickému normálnímu závitu ISO
- V případě nutnosti je možné šroub s vytlačovacím závitem GEFU nahradit metrickým šroubem.
Vhodnost GEFU
® pro dané použití či součást musí být předem otestována. Směrodatné hodnoty pro rozměry otvorů jsou předepsány v normě DIN 7500-2.
Příklady materiálů vhodných pro tento typ neřezných přímých šroubových spojení jsou houževnaté materiály, jako např.: ocel (přibl. do 500 N/mm²), tlakově litý zinek, hliník, měď a měděné slitiny atd.
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M4 |
Délka (l1) | 12 mm |
Průměr hlavy (dk) | 8 mm |
Výška hlavy (k1) | 3.1 mm |
Typ hlavy | Plochá hlava |
Materiál | Ocel, kalená |
Povrch | Pozinkovaný |
Typ závitu | M |
Vnitřní pohon | TX20 |
Hodnoty pro průměry otvoru | 3.7 mm |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!