Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Závitový šroub GEFU® Se závitem Taptite 2000®, zápustná hlava a hexalobulární drážka

GEFU DIN 7500-1, ocel pozink., TX, válcová hlava
ŠRB-ZÁ-DIN7500-TX20-(A2K)-M4,0X12

Obj. č. 020972412

EAN 4050382584748

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Závitový šroub GEFU® Se závitem Taptite 2000®, zápustná hlava a hexalobulární drážka

Obj. č. 020972412
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
Kalená (-O-) pozinkovaná ocel DIN 7500-1, modře pasivovaná (A2K) s kluzným povrchem

Samořezné šrouby vytvářejí závit v litých slepých dírách, otvorech a vrtaných, laserově vyráběných a děrovaných plechových dílech. Vytlačování závitů na rozdíl od samořezných šroubů nenarušuje strukturu materiálu vnitřního závitu. Místo toho je materiál vytlačen a deformačně zpevněn.



Výhody:



Úspora nákladů


  • Eliminuje řezání závitů


Neřezná tvorba závitu



Nízké krouticí momenty s větším přesahem boků závitu


  • Tvar průměru jádra TRILOBULAR ve spojení s radiálním profilem boků závitu


Vysoká upínací síla


  • díky nízkým krouticím momentům


Vysoká nosnost


  • díky velkému přesahu boků závitu

  • Deformačně zpevněný protizávit (závit matice)


Ochrana před ztrátou (snížená pravděpodobnost uvolnění šroubu)


  • Samozamykací sednutí závitu bez vůle


Vytvořený závit odpovídá metrickému normálnímu závitu ISO


  • V případě nutnosti je možné šroub s vytlačovacím závitem GEFU nahradit metrickým šroubem.
Upozornění

Vhodnost šroubů GEFU pro dané použití či součást je nutno předem otestovat. Směrodatné hodnoty pro rozměry otvorů jsou předepsány v normě DIN 7500-2.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Příklady materiálů vhodných pro tento typ neřezných přímých šroubových spojení jsou houževnaté materiály, jako např.: ocel (přibl. do 500 N/mm²), tlakově litý zinek, hliník, měď a měděné slitiny atd.

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M4

Délka (l1)

12 mm

Průměr hlavy (dk)

8,4 mm

Výška hlavy (k1)

2,7 mm

Normy

DIN 7500-1

Materiál

Ocel, kalená

Povrch

Pozinkovaný

Vnitřní pohon

TX20

Typ závitu

M

Hodnoty pro průměry otvoru

3,7 mm

Provedení závitu

0 - nehodí se

Typ hlavy

Zapuštěná hlava

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace