Závitový šroub GEFU® Se závitem Taptite 2000®, zápustná hlava s hexalobulární drážkou
GEFU, nerezová ocel A2, nelegovaná, TX záp. hlava
ŠRB-ZÁ-TT2000-TX30-A2-M6,0X12

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Samořezné šrouby vytvářejí závit v litých slepých dírách, otvorech a vrtaných, laserově vyráběných a děrovaných plechových dílech. Vytlačování závitů na rozdíl od samořezných šroubů nenarušuje strukturu materiálu vnitřního závitu. Místo toho je materiál vytlačen a deformačně zpevněn.
Výhody:
Úspora nákladů
- Eliminuje řezání závitů
Neřezná tvorba závitu
Nízké krouticí momenty s větším přesahem boků závitu
- Tvar průměru jádra TRILOBULAR ve spojení s radiálním profilem boků závitu
Vysoká upínací síla
- díky nízkým krouticím momentům
Vysoká nosnost
- díky velkému přesahu boků závitu
- Deformačně zpevněný protizávit (závit matice)
Ochrana před ztrátou (snížená pravděpodobnost uvolnění šroubu)
- Samozamykací sednutí závitu bez vůle
Vytvořený závit odpovídá metrickému normálnímu závitu ISO
- V případě nutnosti je možné šroub s vytlačovacím závitem GEFU nahradit metrickým šroubem.
Vhodnost šroubů GEFU pro dané použití či součást je nutno předem otestovat.
Příklady materiálů vhodných pro tento typ neřezných přímých šroubových spojení jsou houževnaté materiály, jako např: hliník, zinek, mosaz, měď atd.
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M6 |
Délka (l1) | 12 mm |
Průměr hlavy (dk) | 11.3 mm |
Výška hlavy (k1) | 3.3 mm |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Základní |
Vnitřní pohon | TX30 |
Typ závitu | M |
Hodnoty pro průměry otvoru | 5.5 mm |
Provedení závitu | 0 - nehodí se |
Typ hlavy | Zapuštěná hlava |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)