Závlačka DIN 94, nerezová ocel A2
DIN 94, nerezová ocel prostá A2
ZÁV-DIN94-A2-1X12
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro zajištění korunkové matice v kombinaci se šroubem nebo závitovým trnem s otvorem pro závlačku (např. táhlo řízení nebo převody v motorových vozidlech)
- Pro zajišťování závlaček
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 1 mm |
Délka (l1) | 12 mm |
Vnější průměr kroužku podélně (b) | 3 mm |
Vnější průměr kroužku příčně (c) | 1.6 mm |
Délka mezi dvěma body štěpiny (a) | 1.6 mm |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)