Závlačka ISO 1234 nerezová ocel A4-70, nelegovaná
ISO 1234 nerezová ocel, A4, nelegovaná
ZÁV-ISO1234-A4-2X16
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 2 mm |
Délka (l1) | 16 mm |
Vnější průměr kroužku podélně (b) | 4 mm |
Vnější průměr kroužku příčně (c) | 3,6 mm |
Délka mezi dvěma body štěpiny (a) | 2,5 mm |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy(X)