Zavrtávací závěs 2 ks
Zavrtávací závěs, 2 kusy
PANT DVOUDÍLNÝ STŘÍBRNÝ D14
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Se zatlačeným kulovým kloubem
- Příznivé vlastnosti použití
- Tichý chod
Rám a křídlové části baleny společně.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | ZN |
Průměr válce | 14 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Povolené zatížení se 2 závěsy | 25 kg |
Kluzné ložisko | Ne |
Výška role | 36,2 mm |
Mezera vrtání | 13,7 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!