Závrtný šroub Pozinkovaná ocel
Pozinkovaná ocel TX
SRB-UCPCZ-4,6-VK8/TX25-(A2K)-M10X260
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Snadnější manipulace při utahování klíčem díky ploché hlavě klíče a hlavě s vnitřním vybráním TX od velikosti M8
Druh závitu x jmenovitý průměr x délka (d) | M10 x 260 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 4,8 |
Povrch | Pozinkovaný |
Vnitřní pohon | TX25 |
Šířka klíče (SW) | 8 mm |
Délka závitu (závit do dřeva) | 57 mm |
Délka závitu (metrický závit) | 50 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!