Závrtný šroub Pozinkovaná ocel
Pozinkovaná ocel TX
ŠROUB SCHODIŠŤOVÝ M6X60 TX
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Druh závitu x jmenovitý průměr x délka (d) | M6 x 60 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 4,8 |
Povrch | A2K |
Délka závitu (závit do dřeva) | 37 mm |
Délka závitu (metrický závit) | 20 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!