Závrtný šroub Pozinkovaná ocel
Pozinkovaná ocel TX
ŠROUB SCHODIŠŤOVÝ S TX M10X120
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Druh závitu x jmenovitý průměr x délka (d) | M10 x 120 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 4,8 |
Povrch | A2K |
Vnitřní pohon | TX25 |
Šířka klíče (SW) | 8 mm |
Délka závitu (závit do dřeva) | 57 mm |
Délka závitu (metrický závit) | 50 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!