Závrtný šroub s šestihrannou hlavou a těsnicí podložkou WFBS, do kovu
Závrtný šroub, WFBS, do kovu
ŠRB-6HR-PŘÍR-POD-WS8-(DC5)-6,3X105
WFBS
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kalená ocel se speciálním povlakem
- Testováno podle normy DIN 50018 – 12 Kesternichových cyklů.
- Testováno podle normy DIN 50021 – v solné mlze po dobu 600 hodin bez koroze železa.
Těsnění EPDM, Ø 25 mm a podložka z nerezové oceli, Ø 22 mm.
Vrták s nalisovanými křidélky, 8 mm, do určený do cementovláknitých desek zamezuje rozštípnutí desek.
Lze použít pouze se šroubováky s hloubkovým dorazem, např. S 63 pias.
Doporučení: I když je šroub opatřen speciální povlakem, jak bylo zmíněno výše, je možné použít pro vylepšení vzhledu krytku.
Vrtací hrot – pro kovové podpůrné konstrukce ≤ 6 mm
Montážní otázky: 1 200–1 500 ot/min
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Materiál | Ocel |
Povrch | Stříbrný vločkový zinek |
Materiál těsnicí podložky | Nerezová ocel A2 |
Materiál těsnění | EPDM |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Šestihranná hlava s límcem |
Druh vstupu | Šestihran |
Typ závitu | ST |
Tvar hrotu | Vrtací hrot |
Jmenovitý průměr (d1) | 6,3 mm |
Délka (l1) | 105 mm |
Tloušťka kotouče (h1) | 13 mm |
Vnější pohon (s1) | WS8 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!