Zimní softshellová bunda 75 let
Zimní softshellová bunda 75 let
ZIMNÍ SOFTSHL.BUNDA WÜRTH 75 ŠED/ČERV.M
Obj. č. M441391001
EAN 4251761490876
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Odolná a prodyšná zimní bunda vyrobená ze strečového materiálu s vodoodpudivou membránou. Technologie FlexiT zajišťuje maximální svobodu pohybu.
- Voděodolná (vodní sloupec 8000 mm), prodyšná, 4000 MVP
- Zesílená ramena, reflexní vložky
- 8 vnějších kapes a 2 vnitřní kapsy, skrytý otvor pro kabel sluchátek, odnímatelná kapuce
- Tkanina e-care (zajišťuje 99% ochranu těla proti elektromagnetickému záření)
- V souladu s normou DIN EN 14058
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Barva | Antracitová |
Velikost | M |
Materiál | 96% polyester, 4% spandex |
Hmotnost textilie na m2 | 285 g |
Polstrování | 100% repasovaný polyester |
Plošná hmotnost nátěru u polstrování na m² | 170 g |
Lze prát při | při 40°C |
Pokyny pro péči | Nebělit, Sušit v bubnové sušičce, Nežehlit, Nečistit |