Podložka tvaru M
NF E 25513 pozinkovaná ocel, tvar M
POD-NFE25513-(A2K)-M-13X27X2,5
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Vhodné pro závit šroubu | M12 |
Forma | M |
Vnitřní průměr (d1) | 12 mm |
Vnější průměr (d2) | 27 mm |
Tloušťka (h1) | 2,5 mm |
Materiál | Ocel |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 100 HV |
Povrch | A2K |
Vyhovuje RoHS | Ano |