Zinkový sprej
Zinkový sprej
ZINEK VE SPREJI,SVĚTLÝ,400ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vynikající ochrana proti korozi
- Aktivní ochrana i mírně poškozeného kovu
- Odolnost vůči stříkající slané vodě po dobu 100 hodin (DIN 50021 SS)
Vynikající adhezní vlastnosti na prostém kovu
Vynikající vlastnosti pro bodové svařování
Nevhodné jako základní nátěr pro těsnicí hmoty na bázi PU, MS polymerů a hybridní hmoty.
Nepřetírejte jinými barvami
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Datové listy(X)
Pro vylepšení vzhledu, opravy a ochranu kovových povrchů před korozí.
Optimální teplota aplikace je mezi 15–25 °C
Obsah balení | 400 ml |
Chemická báze | Kombinace alkydové pryskyřice |
Barva | Zinková, světlá |
Min. doba vytvrzení | 10 h |
Podmínky pro úplné vytuhnutí/vytvrzení | Při doporučené tloušťce suché vrstvy |
Max. doba vytvrzení | 12 h |
Odolnost v rámci testu v solné mlze | 100 h |
Max. odolnost vůči teplotám | 240 °C |
Doba zaschnutí prachu | 15 min |
Tloušťka suché vrstvy (první nátěr křížem) | 30 µm |
Podmínky pro dobu vysušení prachu | při doporučené tloušťce suché vrstvy |
Hodnocení čistoty zinku | 99.995 % |
Obsah zinku v suché fólii | 44.6 % |
Tloušťka nátěru | 70 µm |
Lze přetírat / přelakovat | Podmíněně, potřebné zkoušky předem |
Podmínky pro sílu úchopu | při doporučené tloušťce suché vrstvy |
Podklady s dobrou přilnavostí | Železné kovy |
Vhodné pro bodové svařování | Ano |
Neobsahuje AOX | Ano |
Test příčným řezem | MAN 0-1 |
Min./max. síla úchopu | 15-20 min |
Podmínky pro test příčným řezem | Podle normy DIN 53151 |
Podmínky pro odolnost v rámci testu v solné mlze | Podle normy DIN 50021 |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 35 °C |
Doba použitelnosti od data výroby | 30 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | 10°C až 25°C |
Min. bod vzplanutí | -42 °C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!