Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Zkoušečka zásuvek A s vypínáním FI/RCD

Zkoušečka zásuvek A, aktivace FI/RCD
ZÁSUVKOVÝ TESTER FI 230V/50HZ

Obj. č. 5634006001

EAN 4099618533327

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zkoušečka zásuvek A s vypínáním FI/RCD

Obj. č. 5634006001
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
Umožňuje rychlé a bezpečné testování bezpečnostních zásuvek na poruchy připojení. Testovací obvod GFCI/RCD (30 mA při 230 V/AC)
  • Bezpečnostní zásuvka je zkontrolována z hlediska možných chyb instalace, jako jsou zaměněné vodiče a přerušení

  • Výsledek testu je vizuálně zobrazen pomocí tří LED

  • Napájení ze zásuvky, která má být testována, nevyžaduje žádné baterie

  • Kompaktní a lehké provedení

  • Jednoduchá obsluha/manipulace

IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)

Před použitím zařízení je nutno dodržet bezpečnostní pokyny a varování uvedená v návodu k obsluze.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Pro testování bezpečnostních zásuvek, kabelových navijáků a prodlužovacích kabelů atd.

  • Testování ochrany proti poruchovému proudu

Konstrukce

Se spouštěčem FI/RCD

Zobrazení

LED

Min./max. rozsah střídavého napětí

220-240 V/AC

Min./max. kmitočtové pásmo

50 / 60 Hz

Přepínatelné zatížení

30 mA při 230V/AC

Stupeň krytí

IP 40

Kategorie ochrany proti přepětí

CAT II/300 V

Min./max. teplotní podmínky

0 až 50 °C

Materiál

ABS/PC

Barva

Šedá, Černá

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace