Značkovací barva Neon
Stavební značkovací barva Neon
NEONOVÁ ZN.BARVA BÍLÁ 500ML/P
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Jednoduchý způsob použití (možné pracovat i v rukavicích)
- Vysoké krycí schopnosti a intenzivní jas (až 9 měsíců)
- Vzdálenost stříkání 5 - 15 cm
- Rychlé schnutí, nestéká
- Značení výborně drží i na vlhkém podkladu
- Použitelné při teplotách až -20 °C
- Teplota skladování: 15 až 25 °C
- Ekologicky a zdravotně nezávadné
- Odnímatelné víčko pro speciální aplikace
Předčíslí NB6S 006 XXX a NB6S 007 281
- Vhodné pro značení silnic
- Nové uzamykatelné bezpečnostní víčko zamezí nechtěnému spuštění spreje
- Speciální nakláněcí tryska pro stříkání dnem vzhůru vč. samočisticí funkce (není třeba prostříkávat)
Předčíslí NB6S 007 XXX
- Vhodné pro značení na staveništích a v lesnictví
- Speciální tryska pro stříkání do strany
Před použitím si vždy přečtěte bezpečnostní upozornění. Tyto údaje jsou jen doporučeními na základě našich zkušeností. Produkt nejdříve vyzkoušejte!
Datové listy(X)
Obsah balení | 500 ml |
Barva | Bílá |