Značkovací barva liniová
Značk. barva liniová s integrovanou rozpr. hlavou
ZNAČKOVACÍ SPREJ MODRÁ 500ML/P/
Obj. č. 089319940
EAN 4050641297150
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Odolná vůči oděru
Garantujeme dlouhodobou odolnost vůči opotřebení vozidly.
Odolná vůči vlivům počasí
Odolává celé řadě klimatických vlivů.
Široká škála použití
Dobrá přilnavost k savým i nesavým povrchům.
Rychle schne
Je plně odolná již za cca 15–20 minut. Zcela suchá je za 24 hodin.
Úsporné použití
Jedna nádobka vystačí na 25–50 m značení povrchu vozovky (podle šířky čáry).
Snadná manipulace
Speciálně navržená ochranná krytka s integrovanou rozprašovací hlavou.
Skladovatelnost 2 roky
Ochrannou krytku lze otočením zabezpečit před nechtěným rozprašováním. Čerstvé znečištění lze odstranit ředidlem. Ztvrdlou značkovací barvu lze odstranit vysokotlakým čističem a kartáčem. Skladovatelnost je dva roky. Povrchy musí být suché a zbavené rzi a maziv. Nelze aplikovat na jiné barvy nebo jejich zbytky.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Pro označování parkovacích míst, skladovacích ploch, stavenišť a veřejných prostor
Lze ji používat na povrchy jako je asfalt, beton, dřevo, kámen, kov a mnoho druhů plastu (proveďte vlastní zkoušky)
Barva se na povrch nanáší v poloze vzhůru nohama
Nanášejte pouze na suchý povrch
Značení linií se provádí ručně pomocí ochranné krytky s integrovanou rozprašovací hlavicí nebo v případě použití liniového značkovacího vozíku pomocí rozprašovací hlavice, obj. č. 0891199.
Obsah balení | 500 ml |
Chemická báze | Polymer |
Barva | Modrá |
Hustota | 1 g/cm³ |
Doba použitelnosti od data výroby | 48 Měsíce |
Ředitelné vodou | Ne |
Datové listy (1)
Certifikáty/ Dokumenty (0)