Zvedací systém 13 ks, pro tichá ložiska, sada 17 tun, dodávky, lehké nákladní automobily
Systém zvedáku pro tichý chod, 20 ks
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Díky velkému otvoru 135 mm je zvedák vhodný mj. i pro terénní vozidla, dodávky a lehká užitková vozidla.
- Tato praktická sada nabízí uživateli velkou flexibilitu při práci na široké škále typů pouzder v mnoha různých velikostech a na různých místech. Umožňuje snadno pracovat s pouzdry, která jsou blízko sebe, ať už jsou otevřená, uzavřená nebo prodloužená.
- Práci lze provádět přímo na vozidle nebo po demontáži, a to díky štíhlé, ale přesto robustní konstrukci.
- Uživatel má také několik možností, pokud jde o unašeč. Může použít buď mechanické vřeteno zahrnuté v dodávce nebo přejít na jednu ze tří volitelně dostupných hydraulických variant (16tunová mecha-hydraulika / 12- nebo 17tunový hydraulický pístový válec).
- Díky přibaleným speciálním nástavcům je tato sada ideální pro použití v kombinaci s naším univerzálním přítlačným a tlakovým systémem 1952 003 880.
Rozsah dodávky:
- 1× horní vzpěra se dvěma závitovými redukčními kroužky
- 1× hnací vřeteno TR27
- 1× zásuvný adaptér pro vřeteno TR27 s válcovou montáží
- 2× nástavec pro zasunutí/nasunutí adaptéru s válcovou montáží
- 1× dolní vzpěra se závitem TR20
- 1× krátké vřeteno TR20 se zásuvným držákem pro systémový adaptér
- 1× upínací a pracovní vřeteno TR20 se zásuvným držákem pro systémový adaptér
- 1× zásuvný adaptér pro vřeteno TR20 s válcovou montáží
- 2× napínací vzpěra 270 mm
- 2× nástavec napínací vzpěry 100 mm
Počet kusů v sadě (10) | 20 ks |
Materiál (30) | Nástrojová ocel |
Hmotnost výrobku (na kus) (40) | 12233.000 g |
Datové listy(X)