Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Zvedací systém 15 ks, pro tichá ložiska, sada 12 tun, osobní automobily

Systém zvedáku pro tichý chod, 22 ks

Obj. č. 1952006650

EAN 4056807273617

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zvedací systém 15 ks, pro tichá ložiska, sada 12 tun, osobní automobily

Obj. č. 1952006650
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
Zvedák slouží k demontáži a montáži tichých ložisek, pouzder a objímek na automobilech, SUV a dodávkách.
  • Tato praktická sada nabízí uživateli velkou flexibilitu při práci na široké škále typů pouzder v mnoha různých velikostech a na různých místech. To znamená, že lze snadno pracovat s pouzdry, která jsou blízko sebe, ať už jsou otevřená, uzavřená nebo prodloužená.

  • Práci lze provádět přímo na vozidle nebo po demontáži, a to díky štíhlé, ale přesto robustní konstrukci.

  • Uživatel má také několik možností, pokud jde o unašeč. Může použít buď mechanické vřeteno zahrnuté v dodávce nebo přejít na jednu ze tří volitelně dostupných hydraulických variant (16tunová mecha-hydraulika / 12- nebo 17tunový hydraulický pístový válec).

  • Díky přibaleným speciálním nástavcům je tato sada ideální pro použití v kombinaci s naším univerzálním přítlačným a tlakovým systémem 1952 003 880.


Rozsah dodávky:


  • 1× horní vzpěra se dvěma závitovými redukčními kroužky

  • 1× hnací vřeteno TR27

  • 1× zásuvný adaptér pro vřeteno TR27 s válcovou montáží

  • 2× nástavec pro zasunutí/nasunutí adaptéru s válcovou montáží

  • 1× dolní vzpěra, otevřená

  • 1× vkládací kroužek pro otevřenou vzpěru

  • 1× dolní vzpěra se závitem TR20

  • 1× krátké vřeteno TR20 se zásuvným držákem pro systémový adaptér

  • 1× upínací a pracovní vřeteno TR20 se zásuvným držákem pro systémový adaptér

  • 1× zásuvný adaptér pro vřeteno TR20 s válcovou montáží

  • 2× napínací vzpěry 210 mm

  • 2× nástavec napínací vzpěry 125 mm
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet kusů v sadě (10)

15

Materiál (30)

Nástrojová ocel

Hmotnost výrobku (na kus) (40)

13929,000 g

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace