Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Soklová noha typ B
Soklová noha typ B - 1
Soklová noha typ B - 2
Soklová noha typ B - 3
Soklová noha typ B - 4
Soklová noha typ B - 5

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Soklová noha typ B

To screw on

  • Materiál: Plast
  • Povrch: Holý
  • Barva: Černá
  • Průměr základny: 77 mm

Přečíst popis položky

Dostupné v 9 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Váš výběr lze zúžit vybráním hledaných vlastností pomocí našeho filtru.

Obj. č. Vhodné pro výšku základny Nastavení výšky Povolené zatížení Materiál Počet Bal.
Cena/Bal.
0683360302
125 mm + 18mm/- 10mm 500 kg Plast
0683360301
100 mm + 18mm/- 10mm 500 kg Plast
0683360300
85 mm + 18mm/- 10mm 500 kg Plast
0683360304
170 mm + 18mm/- 10mm 500 kg Plast
0683360303
150 mm + 18mm/- 10mm 500 kg Plast
0683360305
200 mm + 18mm/- 10mm 500 kg Plast
0683360295
45 mm + 20 mm Plast
0683360296
50 mm + 20mm/- 5mm Plast
0683360297
60 mm + 20mm/- 5mm Plast
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
Obj. č. ! common.detail.customermaterialnumber !

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Katalogové listy

Přílohy ve formátu PDF  | 

Celkový katalog