Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Držák police, typ G, s klecovými maticemi
Držák police, typ G, s klecovými maticemi - 1
Držák police, typ G, s klecovými maticemi - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Držák police, typ G, s klecovými maticemi

Skrytá montáž

  • Materiál: Ocel
  • Povrch: Chrom
  • Stupeň lesku: Leštěný
  • Použitelná délka: 200 mm
  • Průměr: 12 mm
  • Povolené zatížení: 85 kg
  • Nastavitelný rozsah: 6 mm
  • Hloubka: 200 mm

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Váš výběr lze zúžit vybráním hledaných vlastností pomocí našeho filtru.

Obj. č. Materiál Povrch Stupeň lesku Použitelná délka Počet Bal.
Cena/Bal.
0683358
Ocel Chrom Leštěný 200 mm
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
Materiál: Eloxovaný hliník


Konzistentní vzhled, chráněný povrch



Neviditelná montáž


Atraktivní vzhled



Nosnost: 85 kg/m² při rovnoměrném rozložení, max. odstup mezi držáky police = 700 mm

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.