Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Akumulátorový vrtací šroubovák BS 12-A

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Akumulátorový vrtací šroubovák BS 12-A

Mimořádně kompaktní a výkonný vrtací šroubovák, 12 V Li-Ion. Ideální pro lehké vrtání a šroubování. Volba kapacity akumulátoru díky PICK YOUR POWER.

  • Jmenovité napětí: 12 V/DC
  • Volnoběžné otáčky, 1./2. rychlostní stupeň, min./max.: 0-400 / 0-1300 U/min(rpm)
  • Max. krouticí moment, tvrdý/měkký: 30 / 15 Nm
  • Min./max. rozsah upínání sklíčidla: 1-10 mm
  • Uchycení sklíčidla: 1/2 x 20 UNF
  • Max. průměr vrtání vrtákem do oceli: 10 mm
  • Délka: 169 mm
  • Výška: 178 mm
  • Hmotnost stroje s akumulátorem: 0,95 kg

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Váš výběr lze zúžit vybráním hledaných vlastností pomocí našeho filtru.

Obj. č. Počet akumulátorů&n... Kapacita akumulátoru&n... Jmenovité napětí Volnoběžné otáčky, 1./2. rychlostní stupeň, min./max. Počet Bal.
Cena/Bal.
57001112
2 ks 2 Ah 12 V/DC 0-400 / 0-1300 U/min(rpm)
1 ks
570011101
0 ks 12 V/DC 0-400 / 0-1300 U/min(rpm)
1 ks
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
Certifikáty/Dokumenty

 | 

Technické informace

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat služby zákazníkům: +420 326 345 142

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Pro pohodlnou práci bez námahy, a to i nad hlavou a ve stísněných místech


Kompaktní, lehký a ergonomický tvar



Akumulátory Li-ion


Dlouhá výdrž na jedno nabití akumulátoru. Praktický ukazatel stavu akumulátoru stále ukazuje, kolik energie zbývá.



Vhodný pro šroubování i vrtání


Akumulátorový vrtací šroubovák je vhodný pro šroubování i vrtání díky dvourychlostní převodovce a sklíčidlu.



Ochrana proti přetížení


Zabraňuje poškození motoru a akumulátoru přetížením.



Pracovní oblast je vždy dobře osvětlená


Svítidlo LED



Kompatibilní se všemi akumulátorovými produkty 10,8 V a 12 V