Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Plastová víceúčelová hmoždinka SHARK® Pro
Plastová víceúčelová hmoždinka SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 1
Plastová víceúčelová hmoždinka SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 2
Plastová víceúčelová hmoždinka SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 3
Plastová víceúčelová hmoždinka SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 4
Plastová víceúčelová hmoždinka SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 5
Plastová víceúčelová hmoždinka SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 6

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Plastová víceúčelová hmoždinka SHARK® Pro

Velmi univerzální plastová hmoždinka. Zachytí se do dutin, v jednolitých materiálech se roztáhne.

  • Materiál: PA
  • Barva: Antracitová
  • Potřebná délka šroubů (l s) – podmínky: Tloušťka nástavbového dílu (+ tloušťka omítky/izolace) + délka hmoždinky + průměr šroubu
  • Max. výška nástavce (d a) – podmínky: V závislosti na délce šroubu

Přečíst popis položky

Dostupné v 6 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Váš výběr lze zúžit vybráním hledaných vlastností pomocí našeho filtru.

Obj. č. Průměr hmoždinky Délka hmoždinky (l) Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) Hloubka vývrtu (t) Počet Bal.
Cena/Bal.
590620635
6 mm 35 mm 6 mm 45 mm
590620528
5 mm 28 mm 5 mm 40 mm
590620846
8 mm 46 mm 8 mm 55 mm
590621056
10 mm 56 mm 10 mm 65 mm
590621266
12 mm 66 mm 12 mm 75 mm
590621476
14 mm 76 mm 14 mm 85 mm
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
Obj. č. ! common.detail.customermaterialnumber !

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Katalogové listy

Přílohy ve formátu PDF  | 

Celkový katalog
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
Zajišťuje zachycení ve všech dutých prostorech a roztažení ve všech pevných materiálech


  • Jištění proti otáčení a kroucení zabraňuje otáčení ve vrtaném otvoru

  • Patentovaná hlava hmoždinky při zašroubování šroubu způsobí zauzlení dříku hmoždinky


Rychlá a snadná montáž


Nízký šroubovací moment a vysoký upevňovací moment



Vhodné pro montáž předsazením i zatlačením


  • Sklopný nákružek hmoždinky

  • Zarážecí doraz brání předčasnému roztažení při protlačované instalaci


Odolná vůči korozi, povětrnostním vlivům a stárnutí


Vyrobeno z kvalitního polyamidu (nylonu)



Bez obsahu halogenů a silikonu



Tepelně stabilní v rozmezí -40 °C až +100 °C

Upozornění

Pro upevnění doporučujeme vrut do hmoždinky ASSY-D