Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Kabelové vázací pásky se zahnutým uzávěrem

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Kabelové vázací pásky se zahnutým uzávěrem

Díky zahnutému uzávěru se skvěle hodí tam, kde je málo místa

  • Materiál: PA 6,6
  • Min./max. odolnost vůči teplotám: -40 až 85 °C
  • Min./max. teplota zpracování: 10 až 30 °C
  • Neobsahuje halogeny: Ano

Přečíst popis položky

Dostupné v 44 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Váš výběr lze zúžit vybráním hledaných vlastností pomocí našeho filtru.

Obj. č. Barva Šířka Délka Min./max. průměr svazku Počet Bal.
Cena/Bal.
0502456016
Přírodní 4,8 mm 450 mm 3,5-131 mm
100 ks
0502455001
Černá 2,5 mm 100 mm 1-22 mm
100 ks
0502455002
Černá 2,5 mm 120 mm 1-28 mm
100 ks
0502455003
Černá 2,5 mm 142 mm 1-35 mm
100 ks
0502455004
Černá 2,5 mm 165 mm 1-43 mm
100 ks
0502455005
Černá 2,5 mm 203 mm 1-55 mm
100 ks
0502455006
Černá 3,6 mm 150 mm 2-36 mm
100 ks
0502455007
Černá 3,6 mm 203 mm 2-52 mm
100 ks
0502455008
Černá 3,6 mm 292 mm 2-82 mm
100 ks
0502455009
Černá 4,8 mm 160 mm 2,5-39 mm
100 ks
0502455010
Černá 4,8 mm 190 mm 3-49 mm
100 ks
0502455011
Černá 4,8 mm 250 mm 3,5-68 mm
100 ks
0502455012
Černá 4,8 mm 300 mm 3,5-83 mm
100 ks
0502455013
Černá 4,8 mm 368 mm 3,5-105 mm
100 ks
0502455015
Černá 4,8 mm 450 mm 3,5-131 mm
100 ks
0502455016
Černá 7,6 mm 203 mm 10-52 mm
100 ks
0502455017
Černá 7,6 mm 300 mm 10-80 mm
100 ks
0502455018
Černá 7,6 mm 380 mm 15-105 mm
100 ks
0502456002
Přírodní 2,5 mm 120 mm 1-28 mm
100 ks
0502456009
Přírodní 3,6 mm 292 mm 2-82 mm
100 ks
0502456017
Přírodní 7,6 mm 203 mm 10-52 mm
100 ks
0502456019
Přírodní 7,6 mm 380 mm 15-105 mm
100 ks
0502456020
Přírodní 8 mm 450 mm 40-128 mm
100 ks
0502456021
Přírodní 8 mm 550 mm 40-160 mm
100 ks
0502455021
Černá 9 mm 1158 mm 40-356 mm
1 ks
0502456003
Přírodní 2,5 mm 142 mm 1-35 mm
100 ks
0502456006
Přírodní 2,4 mm 75 mm 1-15 mm
100 ks
0502456007
Přírodní 3,6 mm 150 mm 2-36 mm
100 ks
0502456015
Přírodní 4,8 mm 368 mm 3,5-105 mm
100 ks
0502456022
Přírodní 9 mm 1168 mm 40-356 mm
100 ks
0502455020
Černá 8 mm 550 mm 40-160 mm
100 ks
0502455022
Černá 9 mm 762 mm 40-227 mm
100 ks
0502455023
Černá 9 mm 812 mm 40-243 mm
100 ks
0502456012
Přírodní 4,8 mm 190 mm 3-49 mm
100 ks
0502456018
Přírodní 7,6 mm 300 mm 10-80 mm
100 ks
0502456023
Přírodní 9 mm 762 mm 40-227 mm
100 ks
0502456001
Přírodní 2,5 mm 100 mm 1-22 mm
100 ks
0502456004
Přírodní 2,5 mm 165 mm 1-43 mm
100 ks
0502456013
Přírodní 4,8 mm 250 mm 3,5-68 mm
100 ks
0502456014
Přírodní 4,8 mm 300 mm 3,5-83 mm
100 ks
0502455019
Černá 8 mm 450 mm 40-128 mm
100 ks
0502456005
Přírodní 2,5 mm 203 mm 1-55 mm
100 ks
0502456008
Přírodní 3,6 mm 203 mm 2-52 mm
100 ks
0502456011
Přírodní 4,8 mm 120 mm 2,5-27 mm
100 ks
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
Obj. č. ! common.detail.customermaterialnumber !

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Katalogové listy

Přílohy ve formátu PDF  | 

Celkový katalog