Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Pevná kotva W-FA/S
Pevná kotva W-FA/S - 1
Pevná kotva W-FA/S - 2
Pevná kotva W-FA/S - 3
Pevná kotva W-FA/S - 4
Pevná kotva W-FA/S - 5

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Pevná kotva W-FA/S

Šroubová kotva pro velké zatížení do betonu bez trhlin. Pozinkovaná ocel

Přečíst popis položky

Dostupné v 48 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Váš výběr lze zúžit vybráním hledaných vlastností pomocí našeho filtru.

Obj. č. Metrický průměr hmoždinky Délka hmoždinky (l) Výška upevnění (t fix) / užitečná hloubka ukotvení (he ef) / hloubka vývrtu (h 1) Výška upevnění (t fix 2) / užitečná hloubka ukotvení (h ef 2) / hloubka vývrtu (h 1, 2) Počet Bal.
Cena/Bal.
5932012095
M12 95 mm 13 / 50 / 75 mm
25 ks
5932012105
M12 105 mm 10 / 65 / 90 mm 25 / 50 / 75 mm
25 ks
5932016340
M16 340 mm 220 / 82 / 110 mm 238 / 64 / 95 mm
10 ks
5932016130
M16 130 mm 10 / 82 / 110 mm 28 / 64 / 95 mm
20 ks
5932006040
M6 40 mm 5 / 27 / 45 mm
100 ks
5932006067
M6 67 mm 10 / 40 / 55 mm 20 / 30 / 45 mm
100 ks
5932006097
M6 97 mm 40 / 40 / 55 mm 50 / 30 / 45 mm
100 ks
5932006082
M6 82 mm 25 / 40 / 55 mm 35 / 30 / 45 mm
100 ks
5932008075
M8 75 mm 10 / 44 / 65 mm 19 / 35 / 55 mm
100 ks
5932008050
M8 50 mm 5 / 24 / 55 mm
100 ks
5932008080
M8 80 mm 15 / 44 / 65 mm 24 / 35 / 55 mm
100 ks
5932008090
M8 90 mm 25 / 44 / 65 mm 34 / 35 / 55 mm
100 ks
5932008095
M8 95 mm 30 / 44 / 65 mm 39 / 35 / 55 mm
100 ks
5932008110
M8 110 mm 45 / 44 / 65 mm 54 / 35 / 55 mm
100 ks
5932008120
M8 120 mm 55 / 44 / 65 mm 64 / 35 / 55 mm
100 ks
5932010085
M10 85 mm 10 / 48 / 70 mm 16 / 42 / 65 mm
50 ks
5932010060
M10 60 mm 10 / 23 / 65 mm
50 ks
5932010090
M10 90 mm 15 / 48 / 70 mm 21 / 42 / 65 mm
50 ks
5932010095
M10 95 mm 20 / 48 / 70 mm 26 / 42 / 65 mm
50 ks
5932010120
M10 120 mm 45 / 48 / 70 mm 51 / 42 / 65 mm
50 ks
5932010105
M10 105 mm 30 / 48 / 70 mm 36 / 42 / 65 mm
50 ks
5932010175
M10 175 mm 100 / 48 / 70 mm 106 / 42 / 65 mm
50 ks
5932010215
M10 215 mm 140 / 48 / 70 mm 146 / 42 / 65 mm
25 ks
5932010145
M10 145 mm 70 / 48 / 70 mm 76 / 42 / 65 mm
50 ks
5932012075
M12 75 mm 5 / 40 / 75 mm
25 ks
5932012110
M12 110 mm 15 / 65 / 90 mm 30 / 50 / 75 mm
25 ks
5932012115
M12 115 mm 20 / 65 / 90 mm 35 / 50 / 75 mm
25 ks
5932012125
M12 125 mm 30 / 65 / 90 mm 45 / 50 / 75 mm
25 ks
5932012145
M12 145 mm 50 / 65 / 90 mm 65 / 50 / 75 mm
25 ks
5932012160
M12 160 mm 65 / 65 / 90 mm 80 / 50 / 75 mm
25 ks
5932012200
M12 200 mm 105 / 65 / 90 mm 120 / 50 / 75 mm
25 ks
5932012180
M12 180 mm 85 / 65 / 90 mm 100 / 50 / 75 mm
25 ks
5932012240
M12 240 mm 145 / 65 / 90 mm 160 / 50 / 75 mm
20 ks
5932012220
M12 220 mm 125 / 65 / 90 mm 140 / 50 / 75 mm
25 ks
5932012255
M12 255 mm 160 / 65 / 90 mm 175 / 50 / 75 mm
20 ks
5932016115
M16 115 mm 13 / 64 / 110 mm
20 ks
5932016150
M16 150 mm 30 / 82 / 110 mm 48 / 64 / 95 mm
20 ks
5932016180
M16 180 mm 60 / 82 / 110 mm 78 / 64 / 95 mm
20 ks
5932016200
M16 200 mm 80 / 82 / 110 mm 98 / 64 / 95 mm
10 ks
5932016250
M16 250 mm 130 / 82 / 110 mm 148 / 64 / 95 mm
10 ks
5932016220
M16 220 mm 100 / 82 / 110 mm 118 / 64 / 95 mm
10 ks
5932020150
M20 150 mm 5 / 100 / 130 mm 27 / 78 / 110 mm
10 ks
5932016320
M16 320 mm 200 / 82 / 110 mm 218 / 64 / 95 mm
10 ks
5932016285
M16 285 mm 165 / 82 / 110 mm 183 / 64 / 95 mm
10 ks
5932020180
M20 180 mm 35 / 100 / 130 mm 57 / 78 / 110 mm
10 ks
5932020205
M20 205 mm 60 / 100 / 130 mm 82 / 78 / 110 mm
10 ks
5932020240
M20 240 mm 95 / 100 / 130 mm 117 / 78 / 110 mm
10 ks
5932008060
60 mm
100 ks
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
Obj. č. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
  • Časově úsporná instalace prostrčením

  • Okamžité zatížení – bez čekání

  • Roztažná kotva z pozinkované oceli řízená momentem

  • Dvě hloubky ukotvení – široké možnosti použití
  • ETA-02/0001 pro individuální upevnění, varianta 7, beton bez trhlin

  • Požární odolnost: F30, F60, F90 a F120; přímé působení plamene podle DIN 4102-2:1977-09 (jednotná teplotní křivka)