Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Jednorázové rukavice, nitril

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Jednorázové rukavice, nitril

Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám

  • Materiál: Nitril
  • Povrchová úprava vnitřní strany: Nepudrované, Chlorované
  • Norma EN: 374, 420
  • Kategorie: 3
  • Délka: 240 mm
  • Tloušťka materiálu: 0,1 mm
  • Tolerance, tloušťka materiálu (+/-): 0,01 mm

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Váš výběr lze zúžit vybráním hledaných vlastností pomocí našeho filtru.

Obj. č. Barva Velikost Materiál Povrchová úprava vnitřní strany Počet Bal.
Cena/Bal.
089947004
Modrá XXL Nitril Nepudrované, Chlorované
100 ks
0899470100
Černá S Nitril Nepudrované, Chlorované
100 ks
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
  • Nepudrované

  • Při výrobním procesu se nevyužívá silikon

  • V praktickém dávkovači