Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Držák police, typ K
Držák police, typ K - 1
Držák police, typ K - 2
Držák police, typ K - 3
Držák police, typ K - 4

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Držák police, typ K

Vhodný pro dřevěné a skleněné police

  • Materiál: Zinkový odlitek
  • Povrch: NOC FINISH
  • Povolené zatížení: 25 kg
  • Min. rozsah nastavení: 7 mm
  • Max. rozsah nastavení: 41 mm
  • Šířka: 44 mm
  • Hloubka: 320 mm

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Váš výběr lze zúžit vybráním hledaných vlastností pomocí našeho filtru.

Obj. č. Materiál Povrch Povolené zatížení Min. rozsah nastavení Počet Bal.
Cena/Bal.
0683358315
Zinkový odlitek NOC FINISH 25 kg 7 mm
2 ks
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
Materiál: Litý zinek s nerezovým povlakem


  • Vysoká stabilita

  • Moderní design, kvalitní povrch


Průsvitná vložka z polypropylenu (PP)


  • Pro univerzální použití

  • Vhodný pro dřevo a sklo


Pro skleněné a dřevěné police o tloušťce 12–41 mm


  • Individuální nastavení

  • Extrémně flexibilní


Nosnost: max. 25 kg při hloubce police max. 320 mm



Nastavení náklonu až +3 mm

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.