Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Pevná kotva W-FAZ/S
Pevná kotva W-FAZ/S - 1
Pevná kotva W-FAZ/S - 2
Pevná kotva W-FAZ/S - 3
Pevná kotva W-FAZ/S - 4
Pevná kotva W-FAZ/S - 5

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Pevná kotva W-FAZ/S

Šroubová kotva pro velké zatížení do betonu s trhlinami a bez trhlin Ocel, pozinkovaná

  • Materiál: Ocel
  • Povrch: A2K

Přečíst popis položky

Dostupné v 50 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Váš výběr lze zúžit vybráním hledaných vlastností pomocí našeho filtru.

Obj. č. Metrický průměr hmoždinky Délka hmoždinky (l) Výška upevnění (t fix) Max. snížená výška upevnění (t fix, red) Počet Bal.
Cena/Bal.
0904520801
M8 75 mm 10 mm
100 ks
0904520802
M8 95 mm 30 mm
100 ks
0904521002
M10 110 mm 30 mm
50 ks
0904521003
M10 130 mm 50 mm
50 ks
0904521604
M16 260 mm 140 mm
10 ks
0904521605
M16 300 mm 180 mm
10 ks
0904522003
M20 265 mm 130 mm
5 ks
0904522004
M20 285 mm 150 mm
5 ks
0904522402
M24 220 mm 60 mm
5 ks
0904522401
M24 190 mm 30 mm
10 ks
0904522403
M24 235 mm 75 mm
5 ks
0904521212
M12 125 mm 30 mm
25 ks
0904521213
M12 145 mm 50 mm
25 ks
0904521216
M12 200 mm 105 mm
25 ks
0904521217
M12 220 mm 125 mm
25 ks
0904521218
M12 240 mm 145 mm
20 ks
0904521219
M12 255 mm 160 mm
20 ks
0904531211
M12 200 mm 105 mm
25 ks
0904522404
M24 260 mm 100 mm
5 ks
5928258011
M8 65 mm 11 mm
100 ks
5928208010
M8 75 mm 10 mm 21 mm
100 ks
5928208015
M8 80 mm 15 mm 26 mm
100 ks
5928208030
M8 95 mm 30 mm 41 mm
100 ks
5928208050
M8 115 mm 50 mm 61 mm
100 ks
5928208100
M8 165 mm 100 mm 111 mm
50 ks
5928251010
M10 70 mm 10 mm
50 ks
5928251020
M10 80 mm 20 mm
50 ks
5928210010
M10 90 mm 10 mm 30 mm
50 ks
5928210015
M10 95 mm 15 mm 35 mm
50 ks
5928210020
M10 100 mm 20 mm 40 mm
50 ks
5928210030
M10 110 mm 30 mm 50 mm
50 ks
5928210050
M10 130 mm 50 mm 70 mm
50 ks
5928210075
M10 155 mm 75 mm 95 mm
50 ks
5928210100
M10 180 mm 100 mm 120 mm
50 ks
5928252010
M12 85 mm 10 mm
25 ks
5928212015
M12 110 mm 15 mm 35 mm
25 ks
5928252020
M12 95 mm 20 mm
25 ks
5928212020
M12 115 mm 20 mm 40 mm
25 ks
5928212030
M12 125 mm 30 mm 50 mm
25 ks
5928212050
M12 145 mm 50 mm 70 mm
25 ks
5928212065
M12 160 mm 65 mm 85 mm
25 ks
5928212085
M12 180 mm 85 mm 105 mm
25 ks
5928212105
M12 200 mm 105 mm 125 mm
25 ks
5928256015
M16 115 mm 15 mm
20 ks
5928216015
M16 135 mm 15 mm 35 mm
20 ks
5928216025
M16 145 mm 25 mm 45 mm
20 ks
5928216050
M16 170 mm 50 mm 70 mm
20 ks
5928216080
M16 200 mm 80 mm 100 mm
10 ks
5928220030
M20 165 mm 30 mm
10 ks
5928220060
M20 195 mm 60 mm
10 ks
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
Certifikáty/Dokumenty

 | 

Technické informace

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat služby zákazníkům: +420 326 345 142

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

  • Vysoká nosnost, malá vzdálenost os a okrajů

  • Možnost okamžitého zatížení – bez čekání

  • Časově úsporná montáž prostrčením

  • Zmenšená hloubka kotvy

  • Minimální vrtání, úspora času

  • Všestranné použití
Certifikát ETA-99/0011 pro bodové upevnění varianty 1 pro beton s trhlinami i bez trhlin, seismická třída C1 a C2 (M8–M20)
  • Požární odolnost (M8–M16): F30, F60, F90 a F120; přímé působení plamene podle DIN 4102-2:1977-09 (jednotná teplotní křivka)

  • Požární odolnost: R30, R60, R90 a R120; TR020 (obsaženo v ETA-99/0011)